• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

1000 graffette, 10x8 mm

Codice art.: 630570000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Morsetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630570000
EAN / GTIN 4007430420244
Codice del produttore 630570000
Numero-L L01750 1484
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Graffette a filo fine per il fissaggio di tessuti e stoffe

Proprietà:

  • Larghezza: 10 mm
  • Adatto per: TA e 2019
  • Tipo di staffa: Tipo 53
  • Lunghezza: 8 mm
  • Descrizione del prodotto: Morsetti a filo fine per il fissaggio di tessuti e tessuti
  • Unità di vendita: 1000