Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 22 pezzi

Codice art.: 630263

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 22 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630263
EAN / GTIN 4045197219183
Codice del produttore 630263
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8
e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 13 pz. n. art. 631030
Dim. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Bussole con esagono esterno: 4 pz. n. art. 631730
Dim. 3; 4; 5; 6 mm
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633030
Impugnatura: 1 pz. n. art. 632830
Prolunga: 1 pz. n. art. 632430, 150 mm
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633530
Cricchetto: 1 pz. n. art. 632030
Riposte in: Astuccio di plastica ABS