Alberino di fissaggio per piccole mole per troncare

Codice art.: 630189000
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
Codice articolo 630189000
EAN / GTIN 4007430417183
Codice del produttore 630189000
Numero-L L01760 125
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per fissare piccole mole per troncare e per sgrossare su smerigliatrici diritte
  • Avvertenza di sicurezza: se si utilizza questo alberino di fissaggio, osservare il numero di giri max. consentito. L'alberino di fissaggio deve essere utilizzato con la mola applicata fino al numero di giri max. consentito: Ø mola 50 mm: n. giri max. consentito: 19100 giri/min; Ø mola 76 mm: n. giri max. consentito: 12500 /girimin

Proprietà:

  • Ø stelo: 6 mm