• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sega a tazza universale Ø 60 x 60 mm

Codice art.: 628980000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 628980000
EAN / GTIN 4061792263369
Codice del produttore 628980000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

Ideali per elettricisti, piastrellisti, installatori di sanitari, installatori di impianti di riscaldamento e mobilieri
I denti riportati in metallo duro garantiscono un taglio aggressivo e netto
Design specifico della geometria dei denti per un'alta velocità di taglio e una lunga durata di servizio
Utilizzo molto flessibile anche su diversi materiali: legno tenero, pannelli truciolari, compensato, MDF, plastica e pannelli rivestiti di plastica, blocchi di gesso, calcestruzzo poroso, mattoni e blocchi forati