• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama ″precision cut wood - classic″, 235x30 Z40 WZ 15°

Codice art.: 628679000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Angolo di spoglia superiore 15
⌀ Lama D 235 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 40
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628679000
EAN / GTIN 4061792187603
Codice del produttore 628679000
Numero-L L01760 100607
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gamma di impiego estremamente ampia nella lavorazione del legno
  • Per risultati di taglio netti nei tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
  • Adatte per legno massello e multistrato, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF, materiali compositi
  • È necessaria una sega circolare di potenza più elevata

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 235 x 2,8 x 30 mm
  • Adatto per: KS 85 FS
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 15°
  • Spessore lama: 2 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 40
  • Forma del dente: Attrezzo