• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a settore regolabile, per chiave dinamometrica con nasello, Per ⌀ esterno dado: 45-90mm

Codice art.: 628520 45-90
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
134 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ esterno dado (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 771Md
Denominazione originale prodotto 771Md
Per ⌀ esterno dado 45 mm - 90 mm
Lunghezza complessiva 192 mm
Lunghezza effettiva A 150 mm
Tipo di prodotto Chiave a settore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628520 45-90
EAN / GTIN 4020772051532
Codice del produttore 51532
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Chiave a settore snodata con nasello. Acciaio speciale, temprato e brunito.
Con attacco quadro da 1/2 o 3/4 pollici (Dim. 95 − 165) per l’uso con una chiave dinamometrica (a partire da n. art. 655500).

Uso:

Per ghiere DIN 1804 e ghiere per cuscinetti volventi DIN 981.