• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

25 lame per seghe diritte ″flexible wood + metal″ 150 x 0,9 mm

Codice art.: 628246000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628246000
EAN / GTIN 4007430192486
Codice del produttore 628246000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lame per seghe diritte, spessore < 1,0 mm, infrangibili, flessibili

Proprietà:

  • Design: Conico / fresato
  • Spessore: 0,9 mm
  • Conforme al tipo Bosch: S 922 VF
  • Lunghezza complessiva: 150 mm
  • Progettazione del materiale: BIM
  • Idoneità materiale: Legno / legno con chiodi / inserti metallici Ø 5-100 mm / lastre / tubi / profili 3-10 mm / plastica 3-100 mm
  • Descrizione del prodotto: Lame per sega a sciabola resistenti alla rottura, flessibili < 1,0 mm di spessore
  • Unità di vendita: Passo 25
  • denti: 1,8-2,6mm/ 10-14 TPI