• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama ″power cut wood - professional″, 315x30, Z24 WZ 20°

Codice art.: 628016000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Angolo di spoglia superiore 20
⌀ Lama D 315 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 24
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628016000
EAN / GTIN 4007430177278
Codice del produttore 628016000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce e moderata necessità di potenza
  • Buoni risultati di taglio per tagli longitudinali in legno massello
  • Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento
  • Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
  • Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
  • Alloggiamento foro secondario con lame circolari di Ø 216, 250, 254 e oltre 300 mm

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 315 x 3 x 30 mm
  • Adatto per: TKHS 315
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 20°
  • Spessore lama: 2 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 24
  • Forma del dente: Attrezzo