• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave dinamometrica ∙ 2 % ∙ Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm ∙ 181 mm ∙ 2 – 10

Codice art.: 6280-1CTCAL
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Coppia massima 10 Nm
Lunghezza complessiva L 181 mm
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6280-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193073
Codice del produttore 6280-1CTCAL
Numero-L L60140 3772
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica con certificato di calibratura DAkkS
  • Attacco ad innesto per l'inserimento di utensili ad innesto
  • Precisione di scatto dal valore di scala ± 2% (in direzione di utilizzo)
    Utilizzabile per filettatura destra e sinistra ruotando l'utensile ad innesto
  • Sicurezza:
    • Segnale tattile (disinserimento rapido)
    • Segnale acustico (elemento a scatto)
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • Forma particolarmente sottile grazie alla bussola di trazione caricata a molla per il bloccaggio sicuro dei valori di regolazione
  • Impostazione della coppia desiderata mediante rotazione rapida e sicura dell'impugnatura
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 181 mm
  • Nm min-max: 2 – 10 Nm
  • Tolleranza: 2 %
  • Graduazione della scala (Nm): 0.2 Nm
  • Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 160.40 – 154.40 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 1.3 – 6.6 kg
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 19.5 mm
  • Spessore testa a: 17 mm
  • Larghezza testa b: 22 mm
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Prodotti correlati