• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Momentový klíč

Artiklové číslo: 6280-1CTCAL
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
Maximální utahovací moment 10 Nm
Celková délka L 181 mm
Upínání pro nástrčný nástroj 9×12 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6280-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193073
Číslo výrobce 6280-1CTCAL
L-číslo L60140 3772
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Momentový klíč včetně DAkkS kalibračního listu
  • Zástrčka pro uchycení nástrčného nářadí
  • Přesnost ± 2 % z hodnoty stupnice (ve směru utahování)
    Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • Zvláště úzké provedení díky tažnému pouzdru ovládanému pružinou k zablokování nastavitelných hodnot
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otáčením rukojeti
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Výstup: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Rozměry / délka: 181 mm
  • Nm min-max: 2 – 10 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Dělení stupnice (Nm): 0.2 Nm
  • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 160.40 – 154.40 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 1.3 – 6.6 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 19.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 17 mm
  • Šířka hlavy b: 22 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití