• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiavi per viti con poligono interno, Per viti: M8

Codice art.: 627530 M8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per viti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per viti M8
Lunghezze dei fianchi 90×32 mm
Profilo di manovra Bussola con poligono esterno
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627530 M8
EAN / GTIN 4027539122405
Produttore/persona responsabile HaFu Werkzeugfabrik H.J.Fuhrmann GmbH, Egenstraße 57-63, 58339 BRECKERFELD, Deutschland, www.hafu.de

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Acciaio al cromo-vanadio, superficie nichelata.
Per viti XZN.

Per:

Set di chiavi maschio piegate multidente n. art. 627535.