Llave acodada de dentado múltiple, para tornillos: M8

Número de artículo: 627530 M8
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
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos de cabeza multidentada interior (XZN)
con cabeza esférica no
Material acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 32 mm; 90 mm
Superficie aplicación niquelada
Modelo acodadas
Tamaño de salida, Para tornillos de cabeza multidentada interior (XZN) M8
Tipo de producto Llave allen
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 627530 M8
EAN / GTIN 4027539122405
Número del fabricante 700-080-02
Fabricante/responsable HaFu Werkzeugfabrik H.J.Fuhrmann GmbH, Egenstraße 57-63, 58339 Breckerfeld, Deutschland, www.hafu.de

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Acero al cromovanadio, superficie cromada.
Para tornillos XZN

Idóneo para:

Juego de destornilladores acodados de varios dientes n.º 627535.