• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura robusta esecuzione in pollici, Esagono: 1/4pollici

Codice art.: 627513 1/4
Sconto
6,87 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
460 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1/4 pollici
Lunghezza lama 150 mm
Lunghezza complessiva 257 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Plastica multicomponente
Esecuzione codolo Codolo esagonale
Superficie cromato
Cappuccio girevole no
Testa sferica si
Lama piegata a gomito no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627513 1/4
EAN / GTIN 4062406312565
Codice del produttore 627513 1/4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gambo esagonale diritto con testa sferoidale.
Robusta impugnatura in multicomponente. Nocciolo resistente agli urti per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio al cromo-vanadio, superficie cromata.