Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura robusta esecuzione in pollici 3/32 pollici

Codice art.: 627513 3/32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
193 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 3/32 pollici
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 187 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Plastica multicomponente
Esecuzione codolo Codolo esagonale
Superficie cromato
Cappuccio girevole no
Testa sferica si
Lama piegata a gomito no
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627513 3/32
EAN / GTIN 4062406312497

Descrizione

Esecuzione:

Gambo esagonale diritto con testa sferoidale.
Robusta impugnatura in multicomponente. Nocciolo resistente agli urti per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio al cromo-vanadio, superficie cromata.
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
    Esagono (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello