Chiave maschio esagonale, diritta, con impugnatura robusta 8 mm

Codice art.: 627500 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 8 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 220 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura plastica resistente agli urti
Superficie cromato
Cappuccio girevole no
Testa sferica no
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627500 8
EAN / GTIN 4045197951199

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura in multicomponente. Nucleo in plastica resistente agli urti con impugnatura ergonomica per elevati momenti torcenti. Lama esagonale in acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata (tenace), superficie cromata.
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello