{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| Celková délka L | 220 mm | |
| Délka čepele l1 | 100 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Provedení | rovné | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 8 mm | |
| S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | ne | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 627500 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197951199 | |
| Číslo výrobce | 627500 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |