Tournevis hexagonal droit, avec manche, 6 pans: 8mm

Réf.: 627500 8
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
163 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Longueur totale L 220 mm
Longueur lame l1 100 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Ouverture, pour vis à six pans creux 8 mm
Avec tête articulée, pour vis à six pans creux non
Type de produit tournevis
Surface avec chromage
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 627500 8
EAN / GTIN 4045197951199
Réf. fabricant 627500 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche multimatière. Corps en plastique antichocs avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame hexagonale en acier au chrome-vanadium, entièrement trempée (tenace), surface chromée.