• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Set di chiavi maschio esagonali cromato, Numero di giraviti: 6

Codice art.: 627449 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo set 6 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 6 pz.
Numero di utensili 6
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Impugnatura a T con attacco scorrevole
Con testa snodata, Per viti a esagono incassato no
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Superficie es. cromata
Set
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono incassato
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627449 6
EAN / GTIN 7610733289790
Codice del produttore 1556.

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nucleo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata elasticità. Superficie cromata. Dim. 4 − 10 con uscita laterale.

Fornitura:

cad. 1 giravite n. art. 627447: Dim. 3; 4; 5; 6; 8; 10