Juego de destornilladores hexagonales cromado, Número de destornilladores: 6

Número de artículo: 627449 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Contenido Juego / surtido
Cantidad de herramientas 6
Material acero especial / aleación especial
Superficie cromado/a
Tipo de asa Mango transversal
Número de piezas 6 ud.
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales internos 3
Tamaño de salida, 4; 5; 6; 8; 10
Tamaños incluidos 10 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Tipo de producto Destornilladores
Juego sí
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 627449 6
EAN / GTIN 7610733289790
Número del fabricante PB 1556.

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una elasticidad especial. Superficie cromada. Tam. 4 − 10 con salida lateral.

Volumen de suministro:

1 destornillador n.° 627447 cada uno: Tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10