• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Set di chiavi maschio esagonali cromato, Numero di giraviti: 7

Codice art.: 627448 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo set 7 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 7 pz.
Colore green; black
Esecuzione forma diritta
Numero di utensili 7
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Impugnatura a T con attacco scorrevole
Attacco grande, Per viti a esagono incassato 2,5
Particolarità, Per viti a esagono incassato Con funzione di bloccaggio della vite
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata opaca
Lunghezza complessiva 100 mm; 150 mm; 200 mm
Set
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono incassato
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627448 7
EAN / GTIN 4013288221742
Codice del produttore 05023453001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T ergonomica in bicomponente con incavi di presa e gradevole tattilità per garantire un’elevata trasmissione della forza ed effettuare lavori senza fatica. Con uscita laterale. Superficie della lama cromata opaca. Dim. 3-10 con funzione di fermo sul fianco lungo per il fissaggio sicuro della vite sull’utensile.

Fornitura:

cad. 1 giravite n. art. 627446: Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10