• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T, Esagono: 2mm

Codice art.: 627447 2
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
152 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 2 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 105 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale impugnatura Elastomero
Superficie cromato
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627447 2
EAN / GTIN 7610733287383
Codice del produttore PB 1206.2-60

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nucleo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata elasticità. Superficie cromata. Dim. 4 − 10 con uscita laterale.