• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco corto termoverniciata, Esagono: 1,5mm

Codice art.: 627382 1,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,5 mm
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Lunghezze dei fianchi 82×6 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Superficie termoverniciata
Testa sferoidale sul fianco lungo si
Angolo di 100 gradi si
Manico corto si
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627382 1,5
EAN / GTIN 7610733283040
Codice del produttore PB 2222.L 1,5 LG

Descrizione

Esecuzione:

Fianchi extra corti con angolo flessibile (90° – 100°), testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Solo con angolo a 90°.

Vantaggi:

Angolo flessibile sul fianco corto (90° – 100°).
90° per inserimento: È possibile raggiungere facilmente anche punti di difficile accesso.
100° per lavorazione: La libertà di movimento delle mani permette di lavorare in modo agevole e sicuro.

Materiale:

Superficie nichelata, cromata e termoverniciata per una rapida individuazione grazie alla chiara codificazione cromatica “Rainbow”.