• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo corto con recubrimiento de polvo 1,5 mm

Número de artículo: 627382 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1,5 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 82×6 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie con recubrimiento de polvo
Cabeza esférica en el brazo largo
Ángulo de 100 grados
Brazo corto
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627382 1,5
EAN / GTIN 7610733283040
Número del fabricante PB 2222.L 1,5 LG

Descripción

Ejecución:

Brazo extracorto con ángulo flexible (90° – 100°), cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Solo con ángulo de 90°.

Ventaja:

Ángulo flexible en el brazo corto (90°– 100°).
90° para introducir: Incluso las zonas de difícil acceso son perfectamente accesibles.
100° para trabajar: El espacio libre de las manos se garantiza un trabajo agradable y seguro.

Material:

Superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color “Rainbow”.
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra