Punta per legno piatta 17x160 mm

Codice art.: 627347000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627347000
EAN / GTIN 4007430188014
Codice del produttore 627347000
Numero-L L01750 240

Descrizione

Descrizione:

  • Punta per legno realizzata in pregiato acciaio speciale, con punta di centraggio per una foratura precisa e due taglienti laterali per forare velocemente e senza schegge il legno tenero, truciolato, compensato, materiali da costruzione leggeri ecc.
  • Codolo esagonale da 1/4″ (6,35 mm) utilizzabile con tutti i mandrini convenzionali e con attacchi E 6,3

Proprietà:

  • Diametro: 17 mm
  • Lunghezza complessiva: 152 mm
  • unità di vendita: 1