• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachholzbohrer 17 x 152 mm

Artikel-Nr.: 627347000
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
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627347000
EAN / GTIN 4007430188014
Herstellernummer 627347000
L-Nummer L01750 240

Beschreibung

Beschreibung:

  • Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl gefertigt, mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren und zwei Seitenschneiden für schnelles und splitterfreies Bohren in Weichholz, Spanplatten, Sperrholz, Leichtbaustoffe usw.
  • 1/4″ (6,35 mm)-Sechskantschaft passt in herkömmliche Bohrfutter und in E 6,3-Aufnahmen

Merkmal:

  • Durchmesser: 17 mm
  • Gesamtlänge: 152 mm
  • Verkaufseinheit: 1