Mandrino maschiatore a cambio rapido Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6, ″Quick″

Codice art.: 627235000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627235000
EAN / GTIN 4007430330802
Codice del produttore 627235000
Numero-L L01750 865
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Mandrino autoserrante per maschi quadri e punte cilindriche
  • Cambio facile, rapido e confortevole del mandrino grazie al sistema di cambio rapido Metabo ″Quick″
  • Versione con bussola in plastica; monocorpo; non resistente alle percussioni; adatto per rotazione destrorsa e sinistrorsa
  • Apertura: 1,5-8 mm; mandrino con attacco quadro 3,5 mm per M4 e 5,0 mm per M6
  • Adatto a tutte le macchine Metabo LT e LTX ″Quick″