Set di chiavi maschio esagonali piegate Hex-Plus, cromata, Numero di giraviti: 9

Codice art.: 627210 9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
597 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Number of tools 9 pcs.
Colour silver
Version angled
Number of tools 9
Handle properties ergonomic
Special features, for hex socket screws ball shape
With ball point si
Type of product Offset screwdrivers
Material chromium vanadium steel
Surface chrome-plated
Set yes
Drive handle
Output drive for hex socket screws
Content set/ assortment

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627210 9
EAN / GTIN 4013288101693
Codice del produttore 05259805001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), impronta Hex plus, superficie cromata.

Contenuto:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 627200: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Riposte in: Supporto in plastica
Supporto incl. utensile per magnetizzare.

Download & documenti

Prodotti correlati