Garnitura ključev za notranji 6-kotnik profil Hex-Plus, kromirani 9

Št. art.: 627210 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.453 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 9
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Barvna koda Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627210 9
EAN/GTIN 4013288101693
Številka proizvajalca 05259805001

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Iz kromvanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), Hex-plus-Profil, površina kromirana.

Vsebina:

Po 1 kotni izvijač art. 627200: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase
Držalo vklj. z napravo za magnetenje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli