Mecchia a tortiglione 8x230 mm

Codice art.: 627124000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627124000
EAN / GTIN 4007430069238
Codice del produttore 627124000
Numero-L L01750 742

Descrizione

Descrizione:

  • Mecchia a tortiglione per legno con punta filettata autocentrante e incisore
  • Ideale per praticare fori profondi in legno duro e tenero, in particolare travi
  • Ø mecchia a tortiglione 6-12 mm: attacco esagonale AC 10; Ø mecchia a tortiglione 14-32 mm: attacco esagonale AC 11

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 155 mm
  • Diametro: 8 mm
  • Lunghezza complessiva: 230 mm
  • Unità di vendita: 1