Serpentinasti vrtalnik 8x230 mm

Št. art.: 627124000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627124000
EAN/GTIN 4007430069238
Številka proizvajalca 627124000
L-število L01750 742

Opis

Opis:

  • Kačji sveder za les s samocentrično navojno konico in predrezom
  • Idealen za vrtanje globokih lukenj v trd in mehak les, zlasti v tramove
  • Kadjski sveder-Ø 6-12 mm: šesterokotni nastavek SW 10; kačji sveder-Ø 14-32 mm: šesterokotni nastavek SW 11

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 155 mm
  • Premer: 8 mm
  • Skupna dolžina: 230 mm
  • Prodajna enota: 1