Serie punte per metalli HSS-Co, 25 pezzi

Codice art.: 627122000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627122000
EAN / GTIN 4007430071378
Codice del produttore 627122000
Numero-L L01750 316

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale di precisione realizzata in acciaio superrapido al cobalto a norma DIN 338, rettificata di precisione, cilindrica, tipo N
  • Anima rinforzata, affilatura a croce 135° a norma DIN 1412 C (a partire da 2 mm), tolleranza diametro h8
  • Superficie bronzata
  • Per sollecitazioni straordinarie e precisione nell’industria e nell’artigianato. Per forare acciaio, acciaio VA, acciaio fuso, metalli non ferrosi, materiali sintetici, leghe speciali, acciaio al cromo-nichel con resistenza allo snervamento fino a 1100 N/mm²
  • 25 pezzi, in robusta custodia in plastica
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm