HSS-Co fúrókazetta, 25 db

Cikkszám: 627122000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627122000
EAN / GTIN 4007430071378
Gyártó száma 627122000
L-szám L01750 316

Leírás

Leírás:

  • Precíziós csavarfúrók kobaltötvözött gyorsfém acélból a DIN 338 szerint, precíziósan csiszolt, hengeres, N típusú
  • Elősített magvastagság, 135°-os keresztcsiszolás a DIN 1412 C szerint (2 mm-től), h8-as átmérő-tűrés
  • Felületi bronz
  • A kivételes igénybevételhez és pontossághoz a kereskedelemben és az iparban, Acél, VA acél, öntött acél, színesfémek, műanyagok, speciális ötvözetek, CrNi acél fúrásához 1100 N/mm² szakítószilárdságig
  • 25 db, robusztus műanyag tokban
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm.