• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

metaBOX 118 per BS / SB, 12 V

Codice art.: 626885000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626885000
EAN / GTIN 4061792189164
Codice del produttore 626885000
Numero-L L01760 126
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema intelligente di trasporto e conservazione per la mobilità sul lavoro
  • Estremamente robusto e resistente alla rottura grazie al materiale e alla forma per la massima resistenza
  • Protezione ottimale di macchine e accessori dalla sporcizia e dall'umidità (IP43)
  • Le custodie in tutte le larghezze di sistema possono essere impilate e accoppiate rapidamente e semplicemente
  • Una custodia impilata può essere aperta semplicemente senza dover essere disaccoppiata
  • Comoda maniglia frontale per il trasporto vicino al corpo e maniglia extra-large sul coperchio (non con 185 XL) per il trasporto di più custodie impilate
  • Numerosi inserti precisissimi (accessori) per l'organizzazione individuale all'interno della custodia
  • Accessori intelligenti: carrellino e trolley per la massima mobilità e una piastra adattatrice per la messa in sicurezza delle custodie nel veicolo
  • metabBOX 118, adatta a BS / SB, 12 V

Proprietà:

  • Dimensioni: 396 x 296 x 118 mm
  • Peso: 1,56 kg
  • Dimensioni interne: 379 x 268 x 83 mm
  • Volume del contenitore: 8,4 l..
  • Materiale: ABS
  • Max. Capacità di carico coperchio: 125 kg