Cacciavite a taglio 1/4″ TORX T40

Codice art.: 6265890
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6265890
EAN / GTIN 4010886626580
Codice del produttore 6265890
Numero-L L60160 1113

Descrizione

Descrizione:

Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato
Ad azionamento manuale

Proprietà:

  • Dimensione di uscita TX (interna): T40
  • Dimensione di uscita TX (interna) [mm]: 6,65 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
  • Lunghezza inserto: 37,0 mm
  • Inserto-Ø Azionamento: 12 mm
  • Larghezza totale [mm]: 12 mm
  • Altezza totale [mm]: 12 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 37 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Dimensione della vite: M7 - M8
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 15,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no