Bit 1/4″ vnitřní TORX T40

Artiklové číslo: 6265890
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6265890
EAN / GTIN 4010886626580
Číslo výrobce 6265890
L-číslo L60160 1113

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s vroubkováním pro snadný úchop
Chromovaný
S nalisovaným kolíkem, fosfátovaný

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T40
  • Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 6,65 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Délka vložky: 37,0 mm
  • Vložení-Ø Pohon: 12 mm
  • Celková šířka [mm]: 12 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 37 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Rozměr šroubu: M7 - M8
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 15,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez