{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne cu suport pentru spiță | |
| Cu cap sferic | nu | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea tijei | 125 mm; 45 mm | |
| Suprafaţă | nichelat | |
| Execuție | îndoită | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne cu suport pentru spiță | 12 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne cu suport pentru spiță | 7 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne cu suport pentru spiță | Cap sferic | |
| Tip produs | Offset screwdriver | |
| Standard | Similar DIN 6911 | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 626070 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406648374 | |
| Număr producător | 626070 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |