• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giraviti per viti con impronta Torx®, Impronta Torx®: TX5

Codice art.: 625500 TX5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
321 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 367 TORX®
Impronta Torx® TX5
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 130 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Acciaio per utensili di alta qualità
Materiale impugnatura Plastica resistente agli urti con zone morbide integrate
Superficie es. opaca cromata
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625500 TX5
EAN / GTIN 4013288191342
Codice del produttore 05028000001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform con zone morbide integrate. Lama in acciaio per utensili di alta qualità, superficie cromata opaca, punte nere.