Set di chiavi maschio piegate per viti Torx®, con impugnatura a T 9 pezzi, Numero di giraviti: 9

Codice art.: 625291 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo set 9 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Uscita Per viti con poligono interno TORX®
Con testa sferoidale si
Numero pezzi 9 pz.
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. brunita
Colore rosso; nero
Tonalità cromatica, rosso Rosso segnale
Esecuzione forma piegata
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Impugnatura a T
Attacco grande, Per viti con poligono interno TORX® TX6
Tipo di prodotto Chiavi maschio piegate
Trasmissione Impugnatura
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625291 9
EAN / GTIN 3662424076299
Codice del produttore 89TXA.HO9
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T ergonomica con inserti morbidi. Lama in acciaio al cromo-vanadio, brunita.

Fornitura:

Cad. 1 giravite n. art. 625281: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40