• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giravite per viti Torx®, con impugnatura a T, Impronta Torx®: TX6

Codice art.: 625200 TX6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX6
Lunghezza lama 50 mm
Lunghezza complessiva 100 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625200 TX6
EAN / GTIN 7610733087419
Codice del produttore 407.6-60

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, superficie nichelata e cromata. Punta brunita