Giravite per viti Torx®, con impugnatura a T bicomponente in Haptoprene TX7

Codice art.: 625152 TX7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
108 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX7
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 146 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Haptoprene
Esecuzione codolo rotondi
Superficie nichelata e cromata
Punta di precisione nero
Tipo di prodotto Giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625152 TX7
EAN / GTIN 4067263012757

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Dim. TX20 – TX40 con uscita laterale.
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello