Odvijač za Torx®, s 2K-Haptoprene T ručkom TX7

Artikl br.: 625152 TX7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX7
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
ukupna duljina 146 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Krom-vanadij-čelik
Materijal ručice Haptoprene
Izvedba drške okrugle
Površina poniklano i kromirano
Vrh crni
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625152 TX7
EAN / GTIN 4067263012757

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana T ručica s praktičnom površinom Haptoprene i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni. Vel. TX20 − TX40 s bočnim prigonom.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu