Coltello di sicurezza SECUPRO 625 con Lama trapezoidale 60095, 1 pz

Codice art.: 625095.02
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625095.02
EAN / GTIN 4002632803598
Codice del produttore 625095.02
Numero-L L60170 908

Descrizione

Descrizione:

La leva lunga e la lama corta permettono un uso comodo a lungo. Con lama trapezoidale arrotondata.
Anche il SECUPRO 625 con estrazione della lama ridotta è uno dei nostri migliori coltelli ergonomici con impugnatura a tenaglia. Il suo criterio fondamentale è l'eccellenza. Riunisce tutte le caratteristiche più richieste dai professionisti: impugnatura in alluminio, leva scorrevole per lo sblocco della lama, profondità di taglio adeguatamente dosata unita al rientro automatico della lama, cambio lama molto pratico e soprattutto la sensazione di tenere in mano un utensile di alto livello.
  • Materiale di base:
    Alluminio

    Eccellente ergonomia
    Pochi utensili da taglio prima di SECUPRO 625 sono stati progettati come se fossero ″integrati″ nella mano di chi lo usa ogni giorno. La lunga leva scorrevole, l'impugnatura arrotondata, il sistema soft-grip sulla costa: provare per credere!

    Robusto ed equilibrato
    Come si può vedere e sentire, l'impugnatura è in alluminio di altissima qualità. Design robusto e ripartizione del peso ottimale. Il risultato: nessuna esitazione durante l'uso, neanche nella tranciatura.
    Materiali impegnativi o cambi di direzione non sono un problema per il SECUPRO 625 con lama trapezoidale corta. Questa combinazione è ideale per tagliare materiali con elevata resistenza al taglio, ad esempio rotoli o gomma.

    Il prodotto è protetto
    Anche con una profondità di taglio di ″soli″ 15 mm, è possibile aprire tutte le confezioni più comuni senza avvicinarsi troppo al contenuto. La punta della lama arrotondata contribuisce inoltre ad aumentare la protezione del prodotto.

    Sicuro su tutta la linea
    Massima protezione nella parte anteriore dell'impugnatura, con il rientro automatico della lama, e anche nella parte posteriore, con il meccanismo di sicurezza che consente di bloccare la leva impedendo lo sblocco involontario della lama.

Proprietà:

  • Handle: Squeeze-grip
  • Handling:Right and left handers
  • Safety technology I: Very high safety (SECUPRO)
  • Safety technology II: Fully automatic blade retraction
  • Ergonomics: Particularly ergonomic
  • Cutting depth (summarized): 15 mm
  • Main cutting materials: Cardboard: up to 2-ply, Cardboard: 1-ply, Plastic strapping band, Slabbing material off a roll, Rubber, Leather, PVC, Carpet, Textile, material, Wrapping, stretch and shrink foil, Layers of foil or paper, Felt, Tape, Fleece
  • Abrasion properties: Very abrasion resistant
  • Holder/eyelet: yes
  • Adhesive tape splitter: no
  • Base material: Aluminium
  • soft grip: yes
  • Metal detectable: no
  • Montierte Klinge: 60095.70
  • Optional blade: 60099.70, 160099.70, 99.70, 199.70, 98.70
  • Mounted blade blade shape (knife): Trapezoid blade
  • Mounted blade cutting edges (knife): 2-cutting edge blade
  • Blade change without tools: yes
  • Blade change lockable: no
  • Possible as promotional item: yes
  • GS mark (text): TÜV-certified