• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUPRO 625 mit Trapezklinge 60095, 1 Stück

Artikel-Nr.: 625095.02
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
Artikelnummer 625095.02
EAN / GTIN 4002632803598
Herstellernummer 625095.02
L-Nummer L60170 908

Beschreibung

Beschreibung:

Langer Hebel. Kurze Klinge. Lange Freude daran. Mit abgerundeter Trapezklinge.
Auch das SECUPRO 625 mit verkürztem Klingenaustritt zählt zu unseren besten ergonomischen Zangengriffmessern. Sein Anspruch ist eindeutig: Premium. Denn in ihm finden Sie vereint, was sich Profianwender wünschen: einen Griff aus Aluminium. Einen leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Eine passend dosierte Schnitttiefe in Kombination mit einem vollautomatischen Klingenrückzug. Einen komfortablen Klingenwechsel. Und bei allem das sichere Gefühl, ein High-End-Werkzeug in der Hand zu halten.
  • Basismaterial:
    Aluminium

    Herausragende Ergonomie
    Wie kaum ein Schneidwerkzeug zuvor haben wir das SECUPRO 625 gleichsam in die Hand des Heavy Users „hineingebaut“. Der lange, leichtgängige Hebel, der abgerundete Griff, der Soft-Grip auf dem Messerrücken – testen Sie selbst!

    Robust und ausgewogen
    Wie Sie sehen und fühlen, besteht der Griff aus hochwertigem Aluminium. Die robuste Bauform geht einher mit einer optimalen Gewichtsverteilung. Die Folge: Kein Schwächeln bei Werkzeug und Anwender. Auch nicht bei Kraftschnitten.

    Für härteste Einsätze
    Anspruchsvolles Schneidmaterial oder Richtungswechsel – alles kein Problem für das SECUPRO 625 mit kurzer Trapezklinge. Beide zusammen eignen sich ideal für Schnitte mit hohem Schneidwiderstand, z.B. bei Rollenware oder Gummi.

    Warenschutz inklusive
    Auch mit einer Schnitttiefe von „nur“ 15 mm lassen sich alle gängigen Verpackungen öffnen – ohne aber dem Verpackungsinhalt zu nahe zu kommen. Zum erhöhten Warenschutz trägt außerdem die abgerundete Klingenspitze bei.

    Sicher auf der ganzen Linie
    Während Sie sich im vorderen Griffbereich auf den Klingenrückzug verlassen können, wartet weiter hinten eine Sicherung auf Sie. Damit können Sie den Hebel arretieren und so ein unbeabsichtigtes Auslösen der Klinge verhindern.

Merkmal:

  • Handle: Squeeze-grip
  • Handling:Right and left handers
  • Safety technology I: Very high safety (SECUPRO)
  • Safety technology II: Fully automatic blade retraction
  • Ergonomics: Particularly ergonomic
  • Cutting depth (summarized): 15 mm
  • Main cutting materials: Cardboard: up to 2-ply, Cardboard: 1-ply, Plastic strapping band, Slabbing material off a roll, Rubber, Leather, PVC, Carpet, Textile, material, Wrapping, stretch and shrink foil, Layers of foil or paper, Felt, Tape, Fleece
  • Abrasion properties: Very abrasion resistant
  • Holder/eyelet: yes
  • Adhesive tape splitter: no
  • Base material: Aluminium
  • soft grip: yes
  • Metal detectable: no
  • Montierte Klinge: 60095.70
  • Optional blade: 60099.70, 160099.70, 99.70, 199.70, 98.70
  • Mounted blade blade shape (knife): Trapezoid blade
  • Mounted blade cutting edges (knife): 2-cutting edge blade
  • Blade change without tools: yes
  • Blade change lockable: no
  • Possible as promotional item: yes
  • GS mark (text): TÜV-certified