Punta per metalli HSS-G 3,0x100 mm, DIN 340

Codice art.: 625033000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625033000
EAN / GTIN 4007430100726
Codice del produttore 625033000
Numero-L L01750 1377

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale di precisione in acciaio superrapido ad alta resistenza, a norma DIN 340, rettificata dal pieno, lunga, cilindrica, taglio destrorso, tipo N, affilatura a croce 135° a norma DIN 1412 C (a partire da 3 mm), tolleranza diametro h8
  • Superficie lucida
  • Per la massima sollecitazione e precisione nell’industria e nell’artigianato
  • Per forare acciaio e acciaio fuso, legato e non legato, ghisa grigia, ghisa sferoidale, ferro sinterizzato, alpacca, grafite. Resistenza allo snervamento fino a 900 N/mm²

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 66 mm
  • Diametro: 3 mm
  • Lunghezza complessiva: 100 mm
  • Unità di vendita: 1