Burghiu HSS-G 3,0x100 mm, DIN 340

Cod articol.: 625033000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 625033000
EAN / GTIN 4007430100726
Număr producător 625033000
L-Număr L01750 1377
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Burghiu răsucit de precizie din oțel rapid de înaltă performanță, conform DIN 340, rectificat din plin, lung, cilindric, cu tăiere pe dreapta, tip N, rectificat transversal 135° conform DIN 1412 C (de la 3 mm), Toleranță la diametru h8
  • Suprafață lucioasă
  • Pentru cele mai înalte solicitări și precizie în industrie și comerț
  • Pentru găurirea oțelurilor și oțelului turnat, aliat și nealiat, fontă cenușie, fontă nodulară, fontă sinterizată, nichel-argint, grafit. Până la 900 N/mm² rezistență la tracțiune.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 66 mm
  • Diametru: 3 mm
  • Lungime totală: 100 mm
  • Unitate de vânzare: 1