Kotni izvijač za Torx® prašno lakirani TX6

Št. art.: 624850 TX6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
643 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX6
Dolžina krakov 55 × 18 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Izvedba držala zakrivljene
Površina prašno lakirani
Konica črna
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624850 TX6
EAN/GTIN 7610733243945
Številka proizvajalca 410.6 GR

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost).

Material:

Posebna zlitina PB Swiss Tools, površina je nikljana, kromirana in lakirana s prašnato barvo za lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode Rainbow. Konica je črne barve.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico