25 lame per seghetti alternativi ″clean wood″ 74/ 4,0 mm

Codice art.: 623609000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623609000
EAN / GTIN 4007430137036
Codice del produttore 623609000

Descrizione

Descrizione:

  • veloci, netti e con angolatura precisa

Proprietà:

  • Versione: Terra ad angolo libero / terra denti
  • Spessore: 1,5 mm
  • Conforme al tipo Bosch: T 101 D.
  • Materiale: HCS
  • Idoneità materiale: Legno duro / legno dolce / truciolato / legno da Falegnameria 10-45 mm / legno di fibra 10-45 mm / per tagli puliti
  • Lunghezza utile: 74 mm
  • Descrizione del prodotto: Veloce, pulito e preciso
  • Unità di vendita: 25
  • passo denti: 4,0 mm