25 decoupeerzaagbladen ″clean wood″ 74/4,0 mm

Artikelnummer: 623609000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623609000
EAN/GTIN 4007430137036
Nummer fabrikant 623609000

Omschrijving

Omschrijving:

  • snel, zuiver en exact haaks

Kenmerk:

  • Versie: Vrije hoek grond / tandgrond
  • Dikte: 1.5 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 101 D.
  • Materiaal: HCS
  • Materiaal geschiktheid: Hardhout / zachthout / spaanplaat / schrijnwerkplaten 10-45 mm / vezelplaat 10-45 mm / voor schone sneden
  • Bruikbare lengte: 74 mm
  • Productbeschrijving: Snel, schoon en onder een hoek nauwkeurig
  • Verkoopeenheid: 25
  • tanden: 4.0 mm