Piastra di protezione in plastica per seghetto alternativo

Codice art.: 623595000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 623595000
EAN / GTIN 4007430220721
Codice del produttore 623595000
Numero-L L01760 101496
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Da applicare alla piastra base del seghetto alternativo
  • La piastra di protezione universale in plastica per proteggere qualsiasi superficie di lavorazione
  • Adattatore per binario di guida collegabile su entrambi i lati, compatibile con Metabo, Mafell e Bosch
  • Dispositivo ausiliario in gomma per tagli a tuffo
  • Possibile impiego di piastrine antischeggiatura

Proprietà:

  • Adatto per macchine: STE 140, STE 140 Plus, STEB 140, STEB 140 Plus / sta 18 LTX 140