• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola in non tessuto, 115x100 mm, P 600

Codice art.: 623469000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 623469000
EAN / GTIN 4007430164001
Codice del produttore 623469000
Numero-L L01750 1770
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Nylon elastico abrasivo impregnato con grana per rendere le superfici opache senza ombreggiature, per satinare e lucidare superfici in acciaio inossidabile e metalli non ferrosi
  • Per legno, per la lisciatura di superfici
  • N. giri max.: 5600 giri/min; n. giri consigliato: 2900 giri/min, Ø 115 mm: 2600 giri/min

Proprietà:

  • Larghezza: 100 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Granulometria: P 600
  • Unità di vendita: 1